Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder GS 10 25x10mm aus Kunststoff gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder GS 10 25x10mm aus Kunststoff gerade
Schlauchverbinder GS 10 25x10mm aus Kunststoff gerade
Artikel-Nr.:
     163-9207110
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     750 8900 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
schlauchverbinder gerade norma
Schlauchverbindungsstücke
Azetalharz.
Gerade.

Max. Ø Schlauch innen 10,0 mm
Ø Schlauch innen 10 mm
Länge 63,0 mm
Form gerade
Material POM
  • Äußerst hohe Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Kann zum Abdämpfen/Absorbieren benutzt werden
  • Abriebfest
Max. Ø Schlauch innen: 10,0 mm
Ø Schlauch innen: 10 mm
Länge: 63,0 mm
Form: gerade
Material: POM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.