Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder DURAN®-Rohr | Ø Schlauch innen: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder DURAN®-Rohr | Ø Schlauch innen: 10 mm
Schlauchverbinder DURAN®-Rohr | Ø Schlauch innen: 10 mm
Artikel-Nr.:
     163-9207030
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     01600710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
Wasser Y-Stück
Schlauchverbinder, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr, mit Glasoliven.

Max. Ø Schlauch innen 10,0 mm
Ø Schlauch innen 10 mm
Länge 115,0 mm
Form Y-Form
Material DURAN®-Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.