Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM-Schlauch 8x2x12 mm Di. 1,9 Iso-Versilic-Abgabe in Metern -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKM-Schlauch 8x2x12 mm Di. 1,9 Iso-Versilic-Abgabe in Metern -
FKM-Schlauch 8x2x12 mm Di. 1,9 Iso-Versilic-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205707
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     770380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Iso-Versinic
Synthetisches Fluorelastomer. Außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (aromatisch und aliphatisch), Öle, starke Säuren, Oxidationsmittel und chlorhaltige Lösungsmittel. Ausgezeichnete Abrieb- und Biegefestigkeit. Gute Ozon- und Strahlungsbeständigkeit. Undurchlässig für Gas- und Wasserdampf. Shore A, Dichte 1,9. Temperatureinsatzbereich von -20 bis 200 °C (kurzfristig bis 300 °C). Reißdehung > 250 %. Gut geeignet zum Transport korrosiver Flüssigkeiten.

Ø innen 8,0 mm
Ø außen 12 mm
Wandstärke 2.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 200 °C
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 8,0 mm
Ø außen: 12 mm
Wandstärke: 2.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -20 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, chemieschlauch 8mm, chemieschlauch, Iso-Versinic Schläuche, Schlauch,Versinic, Schläuche,Versinic, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,35*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.