Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schaufel 350 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schaufel 350 mm lang
Alu-Schaufel 350 mm lang
Artikel-Nr.:
     163-9201135
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     4279350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel aluminium
chemikalienschaufel
Abwiegeschaufeln aus Aluminiumdruckguss in Längen von 55 bis 430 mm. Die Volumina liegen zwischen ca. 2 und 3.000 cm³. Alle angebotenen Schaufeln sind nach DIN EN 602 aus lebensmittelechtem Material und somit auch RoHS-konform.
Nennvolumen: 675 ml
Länge Schaufel: 220 mm
Gesamtlänge: 350 mm
Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schaufeln, Mess,Schaufeln, Scoop, Alumonium, laborschaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.