Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schaufel 250 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schaufel 250 mm lang
Alu-Schaufel 250 mm lang
Artikel-Nr.:
     163-9201125
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     4279250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel aluminium
chemikalienschaufel
Abwiegeschaufeln aus Aluminiumdruckguss in Längen von 55 bis 430 mm. Die Volumina liegen zwischen ca. 2 und 3.000 cm³. Alle angebotenen Schaufeln sind nach DIN EN 602 aus lebensmittelechtem Material und somit auch RoHS-konform.
Nennvolumen: 260 ml
Länge Schaufel: 145 mm
Gesamtlänge: 250 mm
Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schaufeln, Mess,Schaufeln, Scoop, Alumonium, laborschaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.