Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meß-Schaufel 1200 ml 400 mm lang HDPE naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meß-Schaufel 1200 ml 400 mm lang HDPE naturfarbig
Meß-Schaufel 1200 ml 400 mm lang HDPE naturfarbig
Artikel-Nr.:
     163-9201040
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     40793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Industrieschaufel
Messschaufel
Industrie-Messschaufel, PE-HD
Konisch geformt mit verjüngter Füllkante. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 1250 ml
Gesamtlänge 400 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messschaufel vitlab, messschaufel pe-hd, messschaufel 1250 ml, Mess,Schaufeln, Schaufeln, HDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 6,11834*
€ 8,46834*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,45*
€ 9,67*
6
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 11,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.