Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschale 500x300x100mm Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschale 500x300x100mm Deckel
Metallschale 500x300x100mm Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9200450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalendeckel
Instrumentenschalen, 18/10 Stahl
Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite außen 300 mm
Tiefe außen 500 mm
Höhe außen 100 mm
Abmessung außen (BxTxH) 300 x 500 x 100 mm
Material Edelstahl
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: Schale,Stahl, Schalen,Stahl, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.