Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 400 x 200 x 80mm 18/8 Stahl mit Knopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 400 x 200 x 80mm 18/8 Stahl mit Knopfdeckel
Instrumentenschale 400 x 200 x 80mm 18/8 Stahl mit Knopfdeckel
Artikel-Nr.:
     163-9200440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale mit deckel edels...
Instrumentenschalen, 18/10 Stahl
Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite außen 200 mm
Tiefe außen 400 mm
Höhe außen 80 mm
Abmessung außen (BxTxH) 200 x 400 x 80 mm
Material Edelstahl
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, instrumentenbehälter edelstahl, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.