Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 300 x 200 x 50 mm 18/8 Stahl mit Knopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 300 x 200 x 50 mm 18/8 Stahl mit Knopfdeckel
Instrumentenschale 300 x 200 x 50 mm 18/8 Stahl mit Knopfdeckel
Artikel-Nr.:
     163-9200430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale mit deckel edels...
Instrumentenschalen, 18/10 Stahl
Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite außen 200 mm
Tiefe außen 300 mm
Höhe außen 50 mm
Abmessung außen (BxTxH) 200 x 300 x 50 mm
Material Edelstahl
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, instrumentenbehälter edelstahl, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.