Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschale 260x150x50mm Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschale 260x150x50mm Deckel
Metallschale 260x150x50mm Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9200426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalendeckel
instrumentenschalen deckel
Instrumentenschalen, 18/10 Stahl
Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite außen 150 mm
Tiefe außen 260 mm
Höhe außen 50 mm
Abmessung außen (BxTxH) 150 x 260 x 50 mm
Material Edelstahl
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: Schale,Stahl, Schalen,Stahl, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.