Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschale 200x100x50mm Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschale 200x100x50mm Deckel
Metallschale 200x100x50mm Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9200420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalendeckel
instrumentenschalen deckel
Instrumentenschalen, 18/10 Stahl
Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite außen 100 mm
Tiefe außen 200 mm
Höhe außen 50 mm
Abmessung außen (BxTxH) 100 x 200 x 50 mm
Material Edelstahl
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: Schale,Stahl, Schalen,Stahl, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.