Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententablett 430 x 290 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumententablett 430 x 290 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz
Instrumententablett 430 x 290 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz
Artikel-Nr.:
     163-9200345
Hersteller:
     P/S Kunststoffwerke
Herst.-Nr.:
     20 4945 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumententablett
Instrumentenschalen, Melaminharz
Melaminharz, weiß. Dampfsterilisierbeständig (121 °C).

Breite außen 430 mm
Tiefe außen 290 mm
Höhe außen 20 mm
Abmessung außen (BxTxH) 430 x 290 x 20 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit 121 °C
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: instrumentenschalen melamin, instrumentenbehälter, Instrumenten,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 19,58*
€ 32,83*
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 22,40*
€ 33,04*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
P/S Kunststoffwerke
20 6074 0001
ab € 10,32*
Sonstiges
R. Specht
8430
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.