Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschalen Melaminharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschalen Melaminharz
Instrumentenschalen Melaminharz
Artikel-Nr.:
     163-9200328
Hersteller:
     P/S Kunststoffwerke
Herst.-Nr.:
     20 3380 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumententablett
Instrumentenschalen, Melaminharz
Melaminharz, weiß. Dampfsterilisierbeständig (121 °C).

Breite außen 300 mm
Tiefe außen 150 mm
Höhe außen 20 mm
Abmessung außen (BxTxH) 300 x 150 x 20 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit 121 °C
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: instrumentenschalen melamin, instrumentenbehälter, instrumentenschale 30x20x5, Instrumenten,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.