Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententablett 240 x 180 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumententablett 240 x 180 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz
Instrumententablett 240 x 180 x 20mm (Breite x Länge x Höhe) Melaminharz
Artikel-Nr.:
     163-9200324
Hersteller:
     P/S Kunststoffwerke
Herst.-Nr.:
     20 3542 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumententablett
Instrumentenschalen, Melaminharz
Melaminharz, weiß. Dampfsterilisierbeständig (121 °C).

Breite außen 240 mm
Tiefe außen 180 mm
Höhe außen 20 mm
Abmessung außen (BxTxH) 240 x 180 x 20 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit 121 °C
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: instrumententablett melamin 24 x 18, instrumentenbehälter, instrumentenschalen melamin, Instrumenten,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.