Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschalen aus Melaminharz 210 x 110 x 30 mm ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschalen aus Melaminharz 210 x 110 x 30 mm ohne Deckel
Instrumentenschalen aus Melaminharz 210 x 110 x 30 mm ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9200177
Hersteller:
     P/S Kunststoffwerke
Herst.-Nr.:
     20 4644 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenkasten ohne deckel
Instrumentenschalen, Melaminharz
Melaminharz. Unterteil dampfsterilisierbeständig (121 °C).
Deckel bitte separat bestellen.

Breite außen 110 mm
Tiefe außen 210 mm
Höhe außen 30 mm
Abmessung außen (BxTxH) 110 x 210 x 30 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit 121 °C
Mit Deckel Nein
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, instrumentenschalen melamin, Instrumenten,Schalen, Schale,Melamin, Schalen,Melamin, Melaminschalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.