Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen 10 x 6 mm PTFE zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührstäbchen 10 x 6 mm PTFE zylindrisch
Magnetrührstäbchen 10 x 6 mm PTFE zylindrisch
Artikel-Nr.:
     163-9197510
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     137113
EAN/GTIN:
     4033378271945
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rührstab Labor
Rührstange
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch
Runde, glatte Oberfläche. PTFE-ummantelt. Vielseitig einsetzbar. Autoklavierbar. Weitere Größen auf Anfrage.

Ø 6,0 mm
Länge 10,0 mm
Material Ummantelung PTFE
Form zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: Magnetstäbchen, Rührfisch, Rührmagnet, magnetrührstab komet, kunststoff-rührstab labor, Rühr,Stäbchen, Magnetrühr,Stäbchen, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,96*
€ 2,99*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,06*
€ 4,04*
10
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 4,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.