Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL-ART-Magnetrührstäbchen 38,1 x 8 mm PTFE achteckig -F37110-0112-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL-ART-Magnetrührstäbchen 38,1 x 8 mm PTFE achteckig -F37110-0112-
BEL-ART-Magnetrührstäbchen 38,1 x 8 mm PTFE achteckig -F37110-0112-
BEL-ART-Magnetrührstäbchen 38,1 x 8 mm PTFE achteckig -F37110-0112-
Artikel-Nr.:
     163-9197465
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F37110-0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Magnetrührstäbchen, achteckig, PTFE
-durch die achteckige Form größere Oberfläche und verstärkte Verwirbelung im Vergleich zu glatten, zylindrischen Magnetrührstäbchen
-der Pivot-Ring sorgt für eine gleichmäßige, friktionsarme Bewegung
-PTFE mit Alnico-Magnetkern
-Autoklavierbar

Ø 8,0 mm
Länge 38,1 mm
Material Ummantelung PTFE
Form achteckig
Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab komet, magnetrührstab, Magnetrühr,Stäbchen, Rühr,Stäbchen, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.