Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Rührreaktor GLS 80® | Typ: Rührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.197 382
9.197 382
Artikel-Nr.:
     163-9197383
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1200383
EAN/GTIN:
     4032051263956
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
Großmagnetrührer
Die DURAN® Rührreaktoren sind ideal für eine Vielzahl von Mischprozessen im Labor, wie z.B. das Mischen von Flüssigkeiten, das Lösen von Feststoffen, Fermentationen, Hydrolyse oder Zellkulturen. Die Rührer können mit jedem handelsüblichen Labormagnetrührer verwendet werden. Die Verwendung eines im Medium schwebenden Impellers sorgt für eine deutlich verbesserte Durchmischung im Vergleich zu Magnetrührstäben. Die variable Rührerwelle kann in 500, 1000 oder 2000 mL DURAN® GLS 80® Laborflaschen verwendet werden. Eine separate, kürzere Welle passt für die 250 ml GLS 80® Flaschen. Alle Komponenten sind autoklavierbar und daher für biologische Anwendungen, z. B. in einem Low-Cost-Bioreaktor, geeignet. Es sind zwei Arten von austauschbaren Impellerrühren erhältlich: Anker- oder 8-blättriges Impeller (optional). Diese können bis zu 500 U/min verwendet werden. Die 4 Anschlüsse (2 x GL 14 und 2 x GL 18) ermöglichen die Zugabe oder Entnahme von Medien aus der Flasche während des Mischvorgangs. Durch den Einsatz zusätzlicher Komponenten aus den Anschlusssystemen GL 45 und GLS 80® können Schläuche mit Außendurchmessern zwischen 1,6 und 12,0 mm angeschlossen werden.
Gefertigt aus chemisch resistenten Materialien: PP, PTFE, PEEK, Edelstahl.
Typ: Rührer
Beschreibung: Anker Form
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 173,14*
€ 196,64*
Lager 163
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 205,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 226,43*
Frei Haus
ab € 223,88*
€ 253,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 164,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.