Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) NS 29/32 Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) NS 29/32 Ø 8 mm
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) NS 29/32 Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     163-9197205
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 520-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnet-Rührkupplungen P-MRK
Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PTFE/PEEK sowie einer Hohlwelle aus Borosilikatglas. Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Porenfreier, eingeschweißter Rotor verhindert Leckagen und Memory-Effekte. Klemmverschraubung zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Kraftübertragung. Schliff-Kern mit Combi-Mutter (Safe-Lab) zum Sichern und einfachen Lösen des Kegelschliffs. Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung. Einschublänge der Rührwelle max. 95 mm. Antriebsglocke außen-Ø 50 mm.
-gasdichte Rührkupplung für perfektes Vakuum
-Rührwelle höhenverstellbar ca. 40 mm
-auch für gekürzte Rührwellen geeignet
-leistungsstarke Kraftübertragung bis 90 Ncm
-exzellente chemische Resistenz
-medienberührende Teile sind metallfrei
-ohne Schmiermittel / Trockenlauf geeignet
-hohe Drehzahl bis max. 1.500 Umdrehungen/Minute
-feststehende Antriebsglocke für Ihre Sicherheit
-hohe Standzeiten
-einfache Demontage der Einzelteile zur Reinigung

Für Ø Rührwelle 8 mm
Höhe 145 mm
Schliff 29/32 NS
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Magnetrührkopf, Magnetrührkupplungen, magnetrührer, Magnetrühr,Kupplungen, Kupplungen, Rühr,Kupplungen, vakoum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 727,81*
€ 899,40*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 859,43*
€ 959,88*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 982,65*
€ 1.092,80*
Frei Haus
ab € 989,68*
€ 1.105,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,40*
€ 1.070,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,16*
€ 1.068,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,27*
€ 1.049,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,03*
€ 913,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,81*
€ 866,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 727,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.