Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell 20mm 4x10 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9194515
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5970-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, Acetal-Kunststoff
Thermo Scientificä Nalgeneä Unwireä Reagenzglasständere gefertigt mit Resmerä Manufacturing Technology. Kein Aufschwimmen im Wasserbad. Aus einem Guss, ohne scharfe Kanten und Ecken. Alphanumerische Positionskennzeichnung. Beschriftbare Stirnfläche. Autoklavierbar.

Für Ø Gefäße 20 mm
Anzahl Stellplätze 40
Breite 102 mm
Tiefe 250,0 mm
Höhe 83 mm
Abmessungen (BxTxH) 102 x 250 x 83 mm
Farbe weiß
Material POM
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell weiß, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pom, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, reagenzglaständer, test tube träger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 26,35*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 15,62*
€ 29,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.