Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probentransporter DuraPorter klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.194 005
9.194 005
Probentransporter DuraPorter klar
Artikel-Nr.:
     163-9194005
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator mit Griff
Exsikkator mobil
Portabler Exsikkator
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Probentransporter DURAPorterä, PC
Geeignet für den Transport und die Lagerung von gefährlichen Proben, Kleingeräten und Proben die staubfrei und trocken aufbewahrt werden müssen. Durch ihr geringes Eigengewicht sind sie perfekt geeignet, um Proben oder andere Produkte geschützt vor Luftfeuchtigkeit oder Staubpartikeln zu transportieren.
Die Transparenz des DURAPorterä ermöglicht es dem Anwender die Unversehrtheit der Proben zu prüfen, ohne den Deckel zu öffnen.
Der Transportbehälter aus Polycarbonat ist in drei unterschiedlichen Farben erhältlich um Anwendungs- und Anwender Unterscheidungen vorzunehmen.
Eine wasserdichte Silikondichtung und drei Verschlussklammern sorgen für einen absolut sicheren und dichten Verschluss. Der Tragegriff ist auf der Oberseite des DuraPorters versenkbar und ermöglicht so ein Stapeln von mehreren Transportbehältern. Die 180° Öffnung des Deckels bietet einen kompletten Zugriff auf den Inhalt und erleichtert das Reinigen des Innenraumes.
Passend für einige Reagenzglasstelle mit Bohrungen von 13 mm oder 16 mm. Inklusive Trennvorrichtungen für 6 Unterteilungen im Innenraum für den Transport von Beuteln oder Kleinteilen. Autoklavierbar.

Passende Gestelle z.B. pop-upä Racks (Art.-Nr. 9.193 997, 9.193 998) oder one rack® bitte separat bestellen. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Breite 380 mm
Tiefe 196 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 380 x 196 x 160 mm
Material PC
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Transport-Box, Transportbox, transport-box kunststoff, allzweck sicherheitsbehälter, transportbox breite 380 mm, Transport,Behälter, autoklavier, Exsikkator,PC, Exsikkatoren,PC, Box,Sicherheits, Boxen,Sicherheits, slicon, Laboreimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 115,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 115,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.