| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9193989 Herst.-Nr.: HS29040B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionsgefäßständer Rota-Rack®, PP, für Mikro-Reaktionsgefäße Autoklavierbar. Die fest verbundenen Module sind einzeln drehbar, wodurch unterschiedliche Größen von Reaktionsgefäßen und Röhrchen nebeneinander platziert werden können.
Jedes Modul hat Bohrungen für: 6 x 15 ml Zentrifugenröhrchen, 9 x 1,5 ml Reaktionsgefäße, 12 x 0,5 ml Reaktionsgefäße oder 32 x 0,2 ml PCR-Reaktionsgefäße
Breite 210 mm Tiefe 100,0 mm Höhe 100 mm Abmessungen (BxTxH) 210 x 100 x 100 mm Material PP Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Ständer, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße, reaktionsgefäße 15ml, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 35,09* | € 68,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,33* | € 68,47* | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 55,39* | € 69,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|