Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rota-Gestell für große Röhrchen drehbar 4-Wege Gestell 224 x 110 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.193 988
9.193 988
Artikel-Nr.:
     163-9193988
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS29040A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Wege Reaktionsgefäßgestell
Gestell-Würfel
Kombi-Röhrchengestell
Laborschlauch
Reaktionsgefäßständer Rota-Rack®, PP
Autoklavierbar. Die fest verbundenen Module sind einzeln drehbar, wodurch unterschiedliche Größen von Reaktionsgefäßen und Röhrchen nebeneinander platziert werden können.

Jedes Modul hat Bohrungen für:
2 x 50 ml Zentrifugenröhrchen, 8 x 10-15 ml Zentrifugenröhrchen, 6 x 15-20 ml Röhrchen oder 10 x 10-13 ml Röhrchen

Breite 224 mm
Tiefe 110,0 mm
Höhe 110 mm
Abmessungen (BxTxH) 224 x 110 x 110 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborschläuche, PCR-Rack, PCR-Ständer, Probenröhrchen Gestell, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, reagenzglasgestell pp, pcr rack, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 36,46*
€ 68,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 68,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 240 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.