Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen PP 81 Well autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryoboxen PP 81 Well autoklavierbar
Kryoboxen PP 81 Well autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     163-9193983
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kunststoffbox
Aufbewahrungsboxen Labor
Kryoboxen, PP, 81 Well, autoklavierbar
Für die Lagerung von 1,5 und 2,0 ml Reaktionsgefäßen. Alphanumerische Kennzeichnung der Stellplätze. Beschriftungsfelder an 2 Seiten. Passend für Standard-Gefriergestelle. Autoklavierbar. Abmessungen: 130 x 130 x 47 mm.

Anzahl Stellplätze 81
Für Röhrchen 1,5/2,0 ml
Farbe natur
Breite 130 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 47 mm
Abmessungen (BxT) 130 x 130 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Stück
€ 18,90*
ab € 7,91*
€ 15,52*
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 46,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.