Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell 2 x 10 Gläser aus Draht m.weißem Nylonüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasgestell 2 x 10 Gläser aus Draht m.weißem Nylonüberzug
Reagenzglasgestell 2 x 10 Gläser aus Draht m.weißem Nylonüberzug
Artikel-Nr.:
     163-9193764
Herst.-Nr.:
     527-210-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas-Drahtgestell
Reagenzglasdrahtgestell
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
Reagenzglasständer, Draht/Nylon
Draht, mit weißem Nylonüberzug. Fachgröße 18 x 18 mm. Fachgitter oben und in 30 mm Höhe. Bis max. 80 °C temperaturbeständig.

Anzahl Stellplätze 20
Ø Öffnung 18 mm
Breite 210 mm
Tiefe 50,0 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 50 x 70 mm
Farbe weiß
Material Draht
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit 80 °C
Weitere Suchbegriffe: reagenzglasgestell nylon, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell weiß, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Ständer,Reagenzglas, Ständer,Reagenzgläser, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, reagenzglaständer, test tube träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 31,75*
€ 57,37*
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 85,31*
€ 102,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.