Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasständer 265x126x75 mm,für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasständer 265x126x75 mm,für
Reagenzglasständer 265x126x75 mm,für
Reagenzglasständer 265x126x75 mm,für
Artikel-Nr.:
     163-9193230
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4340060
EAN/GTIN:
     4033378364630
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, PP
PP. Stabile Konstruktion, stapelbar. Sehr vielseitiges und preisgünstiges Gestell für Reagenzröhrchen in allen gängigen Durchmessern. Gefülltes PP, Dichte 1,2 g/cm≥, daher kein Aufschwimmen im Wasserbad. Alphanumerisch gekennzeichnete Stellplätze zur eindeutigen Identifikation der Proben. Vergrößerte Abstände zwischen den einzelnen Stellplätzen. Gebrauchstemperatur von -20 bis 90 °C. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285. Die Gestelle werden dreiteilig geliefert und sind mit wenigen Handgriffen fest und untrennbar zusammengesteckt.

Für Ø Gefäße 16 mm
Anzahl Stellplätze 55
Breite 126 mm
Tiefe 265,0 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (BxTxH) 126 x 265 x 75 mm
Farbe weiß
Material PP
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 90 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 90 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Reagenzglas-Haltezange, Reagenzglas-Zange, Reagenzglashalter, Reagenzglashaltezange, Reagenzglaszange, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, reagenzglasgestell pp, reagenzglashalter, reagenzglasgestell weiß, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, reagenzglaständer, test tube träger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
5
€ 12,95*
ab € 8,846*
€ 12,006*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 9,25*
€ 14,33*
5
€ 8,50*
ab € 12,45*
€ 16,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.