Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell aus Holz für 6 Gläser bis 30 mm Ø ohne Stäbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasgestell aus Holz für 6 Gläser bis 30 mm Ø ohne Stäbe
Reagenzglasgestell aus Holz für 6 Gläser bis 30 mm Ø ohne Stäbe
Artikel-Nr.:
     163-9193008
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42794013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
Reagenzglas-Haltezange
Reagenzglas-Zange
Reagenzglasständer
Holz. Eine Etage. Ohne Stäbe. Für Gläser 200 x 30 mm Ø.

Für Ø Gefäße 30 mm
Anzahl Stellplätze 6
Breite 55 mm
Tiefe 270,0 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (BxTxH) 55 x 270 x 180 mm
Material Holz
Anzahl Etagen 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.