Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatoren Rundkörper Glas | Inhalt ml: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisatoren Rundkörper Glas | Inhalt ml: 10
Homogenisatoren Rundkörper Glas | Inhalt ml: 10
Artikel-Nr.:
     163-9164661
Hersteller:
     Th. Geyer
Herst.-Nr.:
     20702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Homogenisatoren, Rundkörper, Glas
Homogenisatoren komplett aus sterilisierbarem Glas, mit Inhalten von 5 bis 55 ml. Pistill-Ausführungen mit Gewinde für Motorantriebe oder innen hohl zum gebrauch mit Kühlmitteln, z.B. Trockeneis. Mörser-Ausführungen als Klarglas oder geschliffenes Glas zum effektiveren Homogenisieren von widerstandsfähigen Geweben.
Raum zwischen Pistill und Mörser 0,152 bis 0,254 mm.

Inhalt 10 ml
Länge Pistill x A. D. 225 x 13 mm
Länge Mörser x A. D. 130 x 17 mm
Mörser Klarglas
Pistill hohl
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.