Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatoren Mini-Serie Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisatoren Mini-Serie Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 0.1
Homogenisatoren Mini-Serie Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 0.1
Artikel-Nr.:
     163-9164544
Hersteller:
     Th. Geyer
Herst.-Nr.:
     20404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrohomogenisator
Mikroliter-Homogenisator
Mikromörser
Homogenisatoren, Mini-Serie, Borosilikatglas 3.3
Aus qualitativ hochwertigem Borosilikatglas, ideal für die Arbeit mit Mikrogeweben. Mörser aus klarem Präzisionsglas, Pistille über die gesamte Arbeitslänge geschliffen. Mit oder ohne Griff. Autoklavierbar.
Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,152 bis 0,254 mm.

Inhalt 0.1 ml
Länge Pistill x A. D. 75 x 3,65 mm
Länge Mörser x A. D. 60 x 9 mm
Beschreibung ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: Homogenisator,Glas, Homogenisatoren,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.