Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger SuperFrost 76 x 26mm orange geschliffen 45°Stk., extra-weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Objektträger SuperFrost 76 x 26mm orange geschliffen 45°Stk., extra-weiß
Objektträger SuperFrost 76 x 26mm orange geschliffen 45°Stk., extra-weiß
Artikel-Nr.:
     163-9161176
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     AB00008532E01MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
objektträger
Die Objektträger SuperFrost® sind aus extra weißem Glas gefertigt. Sie sind mit verschiedenen Farben bestellbar, was eine übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher Untersuchungspräparate möglich macht.

SuperFrost® Objektträger sind 76 x 26 mm groß und haben eine Stärke von 1 mm. Sie erfüllen die Norm ISO 8037/1.99
Beschriftungsfeld: einseitig
Farbe: orange
Kanten: geschliffen 45°
Breite: 76 mm
Tiefe: 26 mm
Abmessungen (BxT): 76 x 26 mm
Dicke: 1 mm
Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger geschliffen, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Standard, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0726* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.