Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger SuperFrost 76 x 26mm gelb geschliffen 45°Stk., extra-weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Objektträger SuperFrost 76 x 26mm gelb geschliffen 45°Stk., extra-weiß
Objektträger SuperFrost 76 x 26mm gelb geschliffen 45°Stk., extra-weiß
Artikel-Nr.:
     163-9161174
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     AB00008332E01MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
beschriftungsfeld gelb
Die Objektträger SuperFrost® sind aus extra weißem Glas gefertigt. Sie sind mit verschiedenen Farben bestellbar, was eine übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher Untersuchungspräparate möglich macht.

SuperFrost® Objektträger sind 76 x 26 mm groß und haben eine Stärke von 1 mm. Sie erfüllen die Norm ISO 8037/1.99
Beschriftungsfeld: einseitig
Farbe: gelb
Kanten: geschliffen 45°
Breite: 76 mm
Tiefe: 26 mm
Abmessungen (BxT): 76 x 26
Dicke: 1 mm
Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Standard, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.