Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger SuperFrost 76 x 26mm blau geschliffen 45°Stk., extra-weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Objektträger SuperFrost 76 x 26mm blau geschliffen 45°Stk., extra-weiß
Objektträger SuperFrost 76 x 26mm blau geschliffen 45°Stk., extra-weiß
Artikel-Nr.:
     163-9161172
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     AB00008132E01MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
objektträger
Die Objektträger SuperFrost® sind aus extra weißem Glas gefertigt. Sie sind mit verschiedenen Farben bestellbar, was eine übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher Untersuchungspräparate möglich macht.

SuperFrost® Objektträger sind 76 x 26 mm groß und haben eine Stärke von 1 mm. Sie erfüllen die Norm ISO 8037/1.99
Beschriftungsfeld: einseitig
Farbe: blau
Kanten: geschliffen 45°
Breite: 76 mm
Tiefe: 26 mm
Abmessungen (BxT): 76 x 26
Dicke: 1 mm
Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger geschliffen, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Standard, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.