Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristallisierschale 1,0 L Edelstahl 4301 140x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kristallisierschale 1,0 L Edelstahl 4301 140x70
Kristallisierschale 1,0 L Edelstahl 4301 140x70
Artikel-Nr.:
     163-9150734
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.072.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kristallisierschalen
kristallisierschalen 1000 ml
kristallisierschalen
Kristallisierschalen
Hohe Form, Remanit 4301.

Nennvolumen 1 l
Ø 140 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (ØxH) 140 x 70 mm
Material Edelstahl 1.4301
Edelstahl.
Nennvolumen: 1 l
Ø: 140 mm
Höhe: 70 mm
Abmessungen (ØxH): 140 x 70 mm
Material: Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschüssel, Metallgefäße, P:Laborschale, kristaalisierschale, Kristisilationsschale, Kristallisationsschalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 59,73*
€ 74,49*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 71,23*
€ 86,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.