Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 18/10 310 x 210 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 18/10 310 x 210 x 40 mm
Instrumentenschale 18/10 310 x 210 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     163-9150729
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.701.230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenbehälter edelstahl
Instrumentenschalen, Edelstahl
Remanit® 4301. Mit Bördelrand.

Breite außen 210 mm
Tiefe außen 310 mm
Höhe außen 40 mm
Abmessung außen (BxTxH) 210 x 310 x 40 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, instrumentenschale 21x6x5, Instrumenten,Schalen, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Edelstahl,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.