Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 18/10 240 x 180 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 18/10 240 x 180 x 30 mm
Instrumentenschale 18/10 240 x 180 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     163-9150726
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.701.224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenbehälter edelstahl
Instrumentenschalen, Edelstahl
Remanit® 4301. Mit Bördelrand.

Breite außen 180 mm
Tiefe außen 240 mm
Höhe außen 30 mm
Abmessung außen (BxTxH) 180 x 240 x 30 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, Instrumenten,Schalen, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Edelstahl,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.