Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 18/10 200 x 120 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 18/10 200 x 120 x 20 mm
Instrumentenschale 18/10 200 x 120 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     163-9150723
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.701.220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenbehälter edelstahl
Instrumentenschalen, Edelstahl
Remanit® 4301. Mit Bördelrand.

Breite außen 120 mm
Tiefe außen 200 mm
Höhe außen 20 mm
Abmessung außen (BxTxH) 120 x 200 x 20 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, Instrumenten,Schalen, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Edelstahl,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.