Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen MSW 8x5/3 mit 3 Borden 4 Rollen Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen MSW 8x5/3 mit 3 Borden 4 Rollen Edelstahl,
Transportwagen MSW 8x5/3 mit 3 Borden 4 Rollen Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     163-9148104
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9148104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Transportwagen, Edelstahl
Der LLG-Transportwagen besteht aus CNS 18/10 Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Der große tiefgezogene Profilrand sorgt dafür, daß nichts über den Rand rutscht. Die Borde sind mit dem Wagen verschweißt und mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Die Tragkraft pro Bord beträgt 80 kg. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Der Wagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Beschreibung 3 Borde, Abstand 275 mm
Breite 900 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 950 mm
Weitere Suchbegriffe: Transport,Hilfen, Transport,Wagen, Servierwagen, P:Laborwagen, gasflaschen transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 342,51*
  
Preis gilt ab 408 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 342,51* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 408 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.