Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwagen clax Mobil Comfort inklusive einer clax Klappbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.148 100
9.148 100
Laborwagen clax Mobil Comfort inklusive einer clax Klappbox
Artikel-Nr.:
     163-9148100
Hersteller:
     Rauschenberger
Herst.-Nr.:
     0040002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Labortransportwagen
Ein Knopfdruck und unendliche Möglichkeiten. Eine stabile Konstruktion aus Alu und Kunststoff geben dem Transportwagen CLAX maximale Stabilität. Robust, vielseitig verwendbar und mit Feststellbremse. Umweltfreundlich, ergonomisch und nachhaltig. Zusammengefaltet ist der Laborwagen CLAX kaum größer als ein Rucksack. Er passt überall hin. Stabile Hartgummiräder rollen mühelos auf jedem festen Untergrund. Der Transportwagen CLAX wird fertig montiert ausgeliefert - inklusive der CLAX Klappbox. Die Klappbox kann auf beiden Eben abgestellt und im zusammengeklappten Zustand zusätzlich mit Gummis fixiert werden.

Gewicht: CLAX: 6,9 kg, Klappbox: 1,6 kg, Total: 8,5 kg
Typ: Laborwagen clax Mobil comfort inkl. 1 clax Klappbox, 46 l
Weitere Suchbegriffe: Laborwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, abräumwagen, Labor,Wagen, Transport,Wagen, Klappboxen, Transport,Boxen, Transportwagen, P:Laborwagen, gasflaschen transportwagen, Labnorwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 165,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.