Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 400x300x200 mm mit Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 400x300x200 mm mit Henkel
Drahtkorb 400x300x200 mm mit Henkel
Artikel-Nr.:
     163-9143090
Herst.-Nr.:
     5240-01-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkorb
Tragekorb
Transport-Korb
Transportkorb
Transportkörbe, Edelstahldraht
Rostfreier Edelstahl, elektrochemisch poliert. Mit umlegbarem Henkel, einrastend. Griffstelle mit Plastikformteil umgeben. Aus punktverschweißtem Gitter 8 x 8 x 1,2 mm. Boden mit zwei Stäben verstärkt.

Breite 300 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 200 mm
Abmessungen (BxTxH) 300 x 400 x 200 mm
Mit Griff Ja
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: transport korb, Transport,Korb, Transport,Körbe, Körbe,Transport, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl, Edelstahl,Korb, Edelstahl,Körbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 206,81*
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 363,88*
€ 436,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.