Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß zylindrisch mit Temperiermantel mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reaktionsgefäß zylindrisch mit Temperiermantel mit Teilung
Reaktionsgefäß zylindrisch mit Temperiermantel mit Teilung
Artikel-Nr.:
     163-9142744
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     06010273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planflansch-Reaktionsgefäß
Planschliff-Reaktionsgefäße
Reagiergefäß
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Temperiermantel
-Mit Teilung
-Laborflansch LF
-Mit Rille
-Mit flachem Boden
-Zwei Stutzen mit Gewinde GL 14 oder GL 18
-Hergestellt aus DURAN®-Rohr

Weitere Größen auf Anfrage.

Nennvolumen 2000 ml
Flansch (LF) 100
Außen-/ Innen Ø 130/93 mm
Höhe 375 mm
Höhe innen 350 mm
Anschluss GL 18
Weitere Suchbegriffe: reaktionsgefäße 2000ml, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäße, Flansch, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 449,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,23*
€ 771,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,29*
€ 763,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,82*
€ 745,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,41*
€ 650,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 491,77*
€ 585,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.