| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9142273 Herst.-Nr.: 243946808 EAN/GTIN: 4032051030091 |
| |
|
| | |
| Planflansch-Becher, DURAN®. Flansch mit Nut. Vakuumfest. Maximal 0,5 bar Betriebsüberdruck bei 250°C. Volumenangabe entspricht "randvoll". Die Beheizung muss im Wasser- oder Ölbad erfolgen! Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.
Inhalt 3000 ml Volumen 3220 ml Ø Flansch 158 mm Ø Gefäß 130 mm Höhe 290 mm DN 120 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: planflansch becher, Planflanschgefäße, Becher,Glas, Becher,Gläser, vakoum, planflasnsch, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 146,50* | € 167,81* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,20* | € 174,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,39* | € 193,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,06* | € 214,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|