Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Hahn Behroplast 25 L PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister mit Hahn Behroplast 25 L PE
Kanister mit Hahn Behroplast 25 L PE
Artikel-Nr.:
     163-9140099
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 25l
kunststoffkanister
Kanister behroplast® mit Hahn, PE-HD
Behroplast Kanister mit eingeschweißtem Hahn. Lebensmittelgeeignet. Absolut dicht, auch nach längerem Gebrauch.

Nennvolumen 25,0 l
Breite 240,0 mm
Tiefe 300,0 mm
Höhe 450,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 300 x 450 mm
Material PE-HD
Mit Hahn Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister hdpe, Kanister,Abklär, Kanister,mit Hahn, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 80,59*
€ 125,64*
€ 8,50*
ab € 104,97*
€ 133,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.