Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister 20 Litr. mit eingeschweißtem Hahn PE 28 x 25 x 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 20 Litr. mit eingeschweißtem Hahn PE 28 x 25 x 37 cm
Kanister 20 Litr. mit eingeschweißtem Hahn PE 28 x 25 x 37 cm
Artikel-Nr.:
     163-9140098
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l
kunststoffkanister
Kanister behroplast® mit Hahn, PE-HD
Behroplast Kanister mit eingeschweißtem Hahn. Lebensmittelgeeignet. Absolut dicht, auch nach längerem Gebrauch.

Nennvolumen 20,0 l
Breite 250,0 mm
Tiefe 280,0 mm
Höhe 370,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 250 x 280 x 370 mm
Material PE-HD
Mit Hahn Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister hdpe, Kanister,Abklär, Kanister,mit Hahn, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 54,54*
€ 96,46*
€ 8,50*
ab € 79,39*
€ 100,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.