Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister 10 ltr natur ohne Schraubverschluß PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 10 ltr natur ohne Schraubverschluß PE
Kanister 10 ltr natur ohne Schraubverschluß PE
Artikel-Nr.:
     163-9140030
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000095642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Naturfarbener Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Die Kanister sind lebensmittelgeeignet und auslaufsicher. Mit UN-Zulassung.
Lieferung ohne Schraubverschlüsse (separat bestellbar).
Nennvolumen: 10,0 l
Breite: 230,0 mm
Tiefe: 190,0 mm
Höhe: 310,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 230 x 190 x 310 mm
Ø Öffnung: 41 mm
Gewicht: 450,00 g
Ø Gewinde außen: 50 mm
Material: HDPE
Farbe: natur
Lebensmittelgeeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 10 l natur, kunststoffkanister 10 l, kunststoffkanister, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Fasshahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,04*
€ 8,86*
4 Tage
60
€ 12,95*
ab € 7,10*
€ 10,34*
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 17,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.