Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kanister natur 3 l ohne Verschluß 9140040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kanister natur 3 l ohne Verschluß 9140040
PE-Kanister natur 3 l ohne Verschluß 9140040
Artikel-Nr.:
     163-9140023
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000096404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Naturfarbener Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Die Kanister sind lebensmittelgeeignet und auslaufsicher. Mit UN-Zulassung.
Lieferung ohne Schraubverschlüsse (separat bestellbar).
Nennvolumen: 3,0 l
Breite: 153,0 mm
Tiefe: 115,0 mm
Höhe: 240,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 153 x 115 x 240 mm
Ø Öffnung: 35 mm
Gewicht: 140,00 g
Ø Gewinde außen: 45 mm
Material: HDPE
Farbe: natur
Lebensmittelgeeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 3 liter natur, kunststoffkanister, kunststoffkanister hdpe, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Fasshahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 12,95*
ab € 3,15*
€ 5,17*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,54*
€ 8,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.