Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsparset compact best.aus Raumsparkanister und Ablasshahn compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumsparset compact best.aus Raumsparkanister und Ablasshahn compact
Raumsparset compact best.aus Raumsparkanister und Ablasshahn compact
Artikel-Nr.:
     163-9140004
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0435-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kunststoffhahn
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Raumspar-Set Compact LaboPlast®, PP
Raumspar-Set Compact mit 1 Raumsparkanister Flachmann LaboPlast® 5 l oder 10 l und 1 Ablasshahn Compact (9.140 003).
Die kompakte Bauweise des Hahns erlaubt es, den Kanister z.B. auch mit angeschraubtem Hahn in Schränken und Kühlschränken barrierefrei zu verschieben.

Nennvolumen 5,0 l
Breite 65,0 mm
Tiefe 335,0 mm
Höhe 335,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 65 x 335 x 335 mm
Material PP
Mit Hahn Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachmann-Kanister, Raumsparkanister, Raumsparkanister Ablasshahn, bürkle raumsparkanister 5 liter, kunststoffhahn, kunststoffhahn bürkle, kannister, Kunststoff-Kanister, Kühlschänke, Laborkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,44*
€ 51,48*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 33,05*
€ 53,05*
€ 8,50*
ab € 47,11*
€ 63,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0435-9200
ab € 12,50*
Zubehör
Bürkle
0435-9102
ab € 20,34*
Zubehör
Bürkle
0435-9103
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.