Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzplatte Typ 132 180x260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzplatte Typ 132 180x260mm
Zusatzplatte Typ 132 180x260mm
Artikel-Nr.:
     163-9117132
Hersteller:
     Rudolf Grauer
Herst.-Nr.:
     108200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
Laborhebebühne Platte
laborhebebühne platte
Zubehör für Laborständer SWISS BOY
Stativ- und Zusatzplatten aus Alu, grau/schwarz eloxiert. Support, um die SWISS BOYs an den in vielen Labors aufgebauten Rasterstativen in jeder Position befestigen zu können. Maximaler Ø der Stativstangen 20 mm. Farbe: schwarz.

Beschreibung Zusatzplatte
Breite 260 mm
Tiefe 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Labor,Ständer, Hebebühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.