Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassammelrohr 350ml mit Glashahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gassammelrohr 350ml mit Glashahn
Gassammelrohr 350ml mit Glashahn
Artikel-Nr.:
     163-9110220
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05680052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassammelrohr
Gassammelröhrchen
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Gassammelrohre, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12473-1. Mit angesetzten Hähnen. Bohrung 2,5 mm. Mit Gewindehahnsicherung. Mit oder ohne Entnahmestutzen mit Gewindeanschluss GL 14 und Septum. Auch mit PUR-Beschichtung erhältlich.

Typ Ohne Entnahmestutzen
Inhalt 350 ml
Ø Körper außen 54 mm
Länge* 200
Weitere Suchbegriffe: Septen, Septum, Septum (Labor), lenz laborglas septum, dichtscheibe für probengläser, gassammelrohr 350 ml, Gas,Sammelrohre, Gas,Maus, Gas,Mäuse, Gas,Probennahme, Rohr,Gassammel, Rohre,Gassammel, Metallhähne, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.