Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen PP graduiert 250 ml mit SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen PP graduiert 250 ml mit SV
Enghalsflaschen PP graduiert 250 ml mit SV
Artikel-Nr.:
     163-9102458
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0159900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Enghalsflaschen, PP, graduiert
Ideal für den Transport von giftigen Abwässern, etc. Für den Transport oder zur Probensicherung besitzen Probenflasche und Deckel eine Öse sodass eine Verplombung möglich ist. Gemäß DIN 13316 und 168.

-Autoklavierbar (Ohne Deckel autoklavieren)
-Dickwandig
-Lebensmittelgeeignet

Nennvolumen 250 ml
Ø 60,0 mm
Ø Hals innen 19,0 mm
Höhe 150,0 mm
Norm DIN 13316 und 168
Gewinde GL 25
Material PP
Graduierung 25 ml
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Übersicht, enghalsflasche 250 ml pp, ampullen, probengläser gesamt 250ml, Enghals,Flaschen, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.