Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen PP graduiert 100 ml mit SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen PP graduiert 100 ml mit SV
Enghalsflaschen PP graduiert 100 ml mit SV
Artikel-Nr.:
     163-9102457
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0159700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Enghalsflaschen, PP, graduiert
Ideal für den Transport von giftigen Abwässern, etc. Für den Transport oder zur Probensicherung besitzen Probenflasche und Deckel eine Öse sodass eine Verplombung möglich ist. Gemäß DIN 13316 und 168.

-Autoklavierbar (Ohne Deckel autoklavieren)
-Dickwandig
-Lebensmittelgeeignet

Nennvolumen 100 ml
Ø 48,0 mm
Ø Hals innen 13,0 mm
Höhe 108,0 mm
Norm DIN 13316 und 168
Gewinde GL 18
Material PP
Graduierung 20 ml
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Übersicht, enghalsflasche 100 ml chemikalien, ampullen, enghalsflasche 100 ml, Enghals,Flaschen, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.